クリーンフード

クリーンフード - 東洋リントフリークリーンフード - 東洋リントフリークリーンフード - 東洋リントフリー

徹底したコストダウンにより生まれた価格競争力を備えた汎用性の高いフードです。

用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。サイズフリー仕様後頭部ゴム絞り質量(g)65規格ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※クリーンパックではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16416338FH449C-01ホワイト
3,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16416347FH449C-02ブルー
3,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする