三和化研工業
管ビン立て(ステンレス)
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
257
奥行(mm)
144
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
立て数(本)
配列
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16416365
SS30-18KB
18
3×6
418-2430
130
390
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
16416374
SS35-18KB
18
3×6
418-2448
142
400
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16416383
SS40-10KB
10
2×5
418-2456
185
410
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
返品不可
16416356
SS27-28KB
28
4×7
418-2421
120
420
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください