スイデン
電動送風機(多翼ファン)
小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途
工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16418115
JCO-100F
53/58
469-9289
27
オープン
¥
179,000
¥
196,900
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16418124
JCO-120F
83/95
469-9297
41
オープン
¥
219,000
¥
240,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16418142
JCO-90M
-
469-9319
54
オープン
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16418133
JCO-60M
-
469-9301
15.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。