曜日別特売

スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012

スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 - 3M(スリーエム)
(20件のレビュー)

細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。

用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。シートサイズ(mm)360×360材質ナイロン/ポリエステル
注意
※使用後は、製品に付着した汚れをすすぎ洗いし、広げて乾燥させてください。汚れが取れにくい場合には、中性洗剤を使用してください。洗濯機での洗濯も可能ですが、他のものと一緒に洗うと色移りする可能性があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44172556WC2012 BLU P1袋(10枚)ブルー
2,394
2,298
2,528(税込)
当日出荷
44172574WC2012 RED P1袋(10枚)レッド
2,394
2,298
2,528(税込)
当日出荷
44172565WC2012 WHI P1袋(10枚)ホワイト
2,394
2,298
2,528(税込)
当日出荷
23585476FUKIN2012 BLU1枚ブルー
264
259
285(税込)
当日出荷
23585494FUKIN2012 RED1枚レッド
264
259
285(税込)
当日出荷
23585485FUKIN2012 WHI1枚ホワイト
264
259
285(税込)
当日出荷
62379181WC2012 GRE P1袋(10枚)グリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
16418526WC2012 BLU1袋(10枚)
2,100
取扱い終了
代替品有
16418535WC2012 RED1袋(10枚)
2,100
取扱い終了
代替品有
16418544WC2012 WHI1袋(10枚)
2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16418526WC2012 BLU44172556WC2012 BLU PWC2012 BLU スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム) 44172556スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.20123M(スリーエム)1袋(10枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16418535WC2012 RED44172574WC2012 RED PWC2012 RED スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム) 44172574スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.20123M(スリーエム)1袋(10枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16418544WC2012 WHI44172565WC2012 WHI PWC2012 WHI スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム) 44172565スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.20123M(スリーエム)1袋(10枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23585494
2024-03-22
用途: 車のフロントガラスの内側
医療法人 ときざわレディスクリニック

どんなものかなあと買ってみましたが、なかなか良いです。
タブレットの掃除にも、もちろん使えますが、
メガネふきよりも布がしっかりしているので、車のフロント硝子の内面にバッチリです。

対象商品 : 23585485
2024-03-16
用途: 洗面台の水拭き掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

マイクロファイバークロスとは汚れ落ちが全然違います。
質感もしっかりしていて使いやすいです。
残念なのはきつく絞って吹き上げても拭き跡が残りやすい事。
それが改善したら100点なのですが。

対象商品 : 23585476
2024-01-21
用途: 日常清掃、ガラスやステンレス拭き
建設業・工事業

他のものよりましですが、固く絞った水ぶきでも拭き後が残ります。乾いた状態で使用するにはとても良いと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 44172556
2022-05-04
用途: 日常清掃 ガラス面の拭き作業

日常清掃時のガラス面の仕上げ用に使用
毛羽がつきにくく、とてもきれいに仕上がります。
価格も高くなく毎日使用するので、コスパが素晴らしいと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 44172556
2022-06-10
用途: 清掃
株式会社リヴェール東洋

毛羽立ちなくとても使いやすいです。ステンレスの蛇口など
ピカピカになります。

1が参考にしています
対象商品 : 44172556
2021-09-07
用途: 清掃業
サービス業

キッチン周りに使ってます。すごく取りやすいのでバタバタ感がないので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 44172556
2021-10-11
用途: 食品工場内

繊維が抜けることもなく、安心して食品工場で使うことができます。
また、10枚入りは1つ1つ袋からの開封をしないでいいので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 44172556
2021-11-04
用途: 鏡拭き
サービス業

介護施設の鏡拭きで使用するために購入しました。良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする