曜日別特売

万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)

万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) - スイデン万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) - スイデン万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) - スイデン万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) - スイデン万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) - スイデン

メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。

用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適電源(V)単相200電源コード(m)8仕様手動ちり落とし装置内蔵タイプ乾湿両用消費電力(W)1080騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)28内容量1台
注意
※揮発性の液体の吸引はできません。
※粉じん爆発の可能性のある粉体は吸引できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16418657SGV-110A-単相200V22
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
16418666SGV-110A-PC-200V12
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする