曜日別特売

業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用)

業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用) - NIVAC業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用) - NIVAC業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用) - NIVAC

一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナーです。

用途各種工場・整備作業場・倉庫など電源(V)単相100集塵容量(L)25電源コード(m)8仕様乾湿両用・ステンレスタンクトラスコ品番387-3153質量(kg)20消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×506×660騒音値(dB)77最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)30最大真空圧(kPa)19.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16418763NW-205
199,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする