CHECKERS
車止め ホイールチョーク (建設機械・クレーン車用)
耐油性、耐溶剤に優れています。鉱山安全保健管理局の基準をクリアしています。キャタピラタイプの車輌やダンプカー、ブルトーザー等に最適です。
用途
大型の運搬トラックや建設機械用の大型車(キャタピラ)、クレーン、マイニング用のトラックに。
取付穴径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16419488
MC3010
大型
387
254
450
8.6
耐衝撃ウレタン
-
¥
209,194
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
当日出荷
返品不可
16419463
MC1210
大型
356
356
432
11.3
耐衝撃ウレタン
-
¥
138,695
取扱い終了
返品不可
16419472
MC3009
大型
384
280
381
6.6
耐衝撃ウレタン
-
¥
148,966
取扱い終了
返品不可
16419497
MC3011
大型
369
407
625
14.5
耐衝撃ウレタン
-
¥
273,974
取扱い終了
返品不可
16419506
MC3012
大型
379
270
557
10.8
耐衝撃ウレタン
-
¥
246,574
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください