豊稔企販
光山作 両刃薄鎌
高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
用途
やわらかい草刈用。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
33
柄長さ(mm)
360
全長(mm)
420
トラスコ品番
491-4538
材質
刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ
質量(g)
180
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420328
HTS-1110
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください