SYKナチュラルソープ

SYKナチュラルソープ - 鈴木油脂工業(SYK)

今までになかった、水で濡れた手でも使えるクリーム洗剤です。スクラブ剤配合で油系・カーボン系・グリース系の汚れ・臭いを落とします。

用途機械工場、自動車工場、化学工場など手に付いた油汚れの洗浄に。商品タイプ業務用仕様PRTR法非該当、化粧品対応トラスコ品番493-5519材質界面活性剤、保湿剤、スクラブ質量(kg)16.9容量(kg)16内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16420407S-2753
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする