イシハシ精工
六角軸正宗ドリル
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
材質
高速度鋼(HSS)
被削材
一般鋼からステンレス
シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420732
6EXD2.3 8576
33
83
385-0196
19
2.3
¥
1,340
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16420748
6EXD3.1 8576
42
96
385-0242
20
3.1
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16420757
6EXD3.4 8576
45
98
385-0251
20
3.4
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16420766
6EXD3.6 8576
48
104
385-0269
20
3.6
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください