Cherry
Maxリベット 100°フラッシュヘッド (オーバーサイズダイアメーター)
ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラインドリベットです。
用途
航空・宇宙機器など。
内容量
1セット(100個)
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
規格
引張荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16423313
CR3242-4-02
スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):スチール
490-7604
65
NAS9305B、M7885/7
345
オープン
取扱い終了
返品不可
16423322
CR3242-4-03
スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):スチール
490-7612
70
NAS9305B、M7885/7
345
オープン
取扱い終了
返品不可
16423338
CR3252-5-02
スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):ステンレス
490-7701
100
NAS9305E
530
オープン
取扱い終了
返品不可
16423347
CR3252-5-03
スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):ステンレス
490-7710
115
NAS9305E
530
オープン
取扱い終了
返品不可
16423356
CR3253-6-02
スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):ステンレス
490-7728
335
NAS9304E
710
オープン
取扱い終了
返品不可
16423365
CR3253-6-03
スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):ステンレス
490-7736
375
NAS9304E
710
オープン
取扱い終了
返品不可
16423374
CR3253-6-04
スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):ステンレス
490-7744
420
NAS9304E
710
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください