LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
コードレスリベッター (充電式)
トラスコ品番
469-5500
セット内容
本体、電池パック(BPL1415)、充電器(BC0075G)、専用ケース、ノーズピース(4.8、6.4)、専用レンチ
使用ジョー
超硬質(大)
使用電池
リチウムイオン電池
フレームヘッド部直径(Φmm)
23
充電時間(分)
BPL-1415:(実用充電)45/(フル充電)60、BPL-14:(実用充電)90/(フル充電)120
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
ストローク(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
リベット種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16423925
R1B2
14.4
BPL-1415:1.5、BPL-14(オプション):3
22
260
90
本体のみ:228、BPL-1415 装着:260
2.0
4.8、6.4
¥
181,660
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コードレスリベッター R1B1、R1B2
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった