曜日別特売

タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)

タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用) - 日本アキュライド

タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。
プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。
ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。
ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。

用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1本
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16425282C3278-25470-64122400.35240235(ペア)
オープン2,998
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り2点です
16425298C3278-30470-64213050.42305226(ペア)
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16425307C3278-35470-64393550.49355255(ペア)
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16425316C3278-40470-64474050.56405265(ペア)
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
16425325C3278-45470-64554550.63455255(ペア)
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16425334C3278-50470-64635050.7505235(ペア)
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16425343C3278-55470-64715550.78555216(ペア)
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする