交直両用クランプメータ

交直両用クランプメータ - 三和電気計器

カテゴリⅣ対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可

仕様最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V付属品テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR種別クランプメータ周波数(Hz)10~1999寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×97×43周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消)表示桁数6000 1999(Hz)サンプルレート(回/s)約5使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流200/2000ダイオードテスト開放電圧:約1.8V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ導通チェック10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V検電約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可導体サイズ(mm)20×66内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16425623DCM2000DR6/60/600/10006/60/600/1000200/2000200/2000R6P(単3形乾電池)1.5V×255600/6k/60k/600k/6M/40M97×264×43約6409743264
41,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
26894918DCM2000DR(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)6/60/600/10006/60/600/1000200/2000200/2000R6P(単3形乾電池)1.5V×255600/6k/60k/600k/6M/40M97×264×43約6409743264
51,300
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする