曜日別特売

小型センサー日射計

小型センサー日射計 - 英弘精機小型センサー日射計 - 英弘精機
(2件のレビュー)

シリコン型太陽電池と同様な分光感度です
優れた温度特性・入射角特性を持っています
応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました
小型・軽量です
水平調整台(オプション)の取付けが可能です

仕様
分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm
測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2
出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV
応答速度: 95% < 1 ms
使用温度 :- 30 ~ +70 ℃
温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃
入射角特性 :(0~80°) < ±5 %
開口角 :180°
安定性: < 2 %/年
出力ケーブル: 標準5m
トラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426673ML-01
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16426673
2024-04-01
用途: 太陽光パネルの検証
製造業

太陽光パネルの検証用とてして購入。
ネットショッピングモールで品切れが多い中、何とか購入できました。

対象商品 : 16426673
2019-08-27
用途: 建材の試験
建設業・工事業

小型で手頃な価格で、満足しています。
必要なときに、すぐに届き、汎用性高く使いやすいので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする