曜日別特売

検電器(低圧交流専用)

検電器(低圧交流専用) - 長谷川電機工業検電器(低圧交流専用) - 長谷川電機工業
(8件のレビュー)

LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。

トラスコ品番469-5569周波数(Hz)50/60使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ対象電線交流アズワン品番64-3881-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426795HTE-610L-R50~60022×130×23222223130
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16426795
2024-03-13
用途: 点検
サービス業

昔から使用しています。
ポケットに入り、使いやすい。

対象商品 : 16426795
2022-12-05
用途: 電機の点検

電気器具を扱うとき元を切っていても気持ちの上で
心配な時がありました。これで2重チェックすると安心して作業が
出来ます。

対象商品 : 16426795
2019-12-28
用途: 配線の通電可否、接地側非接地側の確認

重宝しています。古い建物の碍子ケーブル建屋ですので、配線接地当時、接地側・非接地側があまり浸透していない様子が伺えました。
コンセントによっては強弱の差はあるものの両方検知するものもあり、少し悩みます。

1が参考にしています
対象商品 : 16426795
2019-07-29
用途: 電気作業時

簡単に電気のチェックが出来て、持ち運びに便利です。

対象商品 : 16426795
2019-03-17
用途: 電気設備管理メンテナンス業務等
和田電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

値段も十分納得、予備として購入しました。
電池も付属しておりすぐ使用可能もありがたいです。

対象商品 : 16426795
2018-06-28
用途: 電気の確認

すごく便利!しかもライト付き。
現場仕事などでわけのわからない配線やコンセントを確認できるのが助かる。

対象商品 : 16426795
2018-01-29
用途: 電気工事
建設業・工事業

感度調整ができるのが良い、照明ライトは明るいが
自動で消灯する時間が短いと思います。
検電時の音が少し高くて大きい方が良いと思います。

対象商品 : 16426795
2015-11-16
用途: 電気工事作業点検

感度の調整ができるので使いやすいと思います。
LEDは、思ったより明るいんで今後役に立つと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする