曜日別特売

リップガイドレール

リップガイドレール - ダイケンリップガイドレール - ダイケンリップガイドレール - ダイケン

両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。

用途ガイドローラ用の軌道として耐荷重(kg)100適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR材質スチール(SGCC)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16427486N20NGR20001002000
2,470
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
16427495N20NGR30001003000
3,840
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする