曜日別特売

シートフックB型(ステンレス製)

シートフックB型(ステンレス製) - 水本機械製作所シートフックB型(ステンレス製) - 水本機械製作所シートフックB型(ステンレス製) - 水本機械製作所シートフックB型(ステンレス製) - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック表面処理バレル研磨寸法T(mm)2.5仕上バレル研磨参考使用荷重(kN)0.1表面処理(本体)バレル研磨吊下荷重N(kgf)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428475B-245735117477-5783
390
389
428(税込)
当日出荷
16428484B-245845139477-5791
490
489
538(税込)
当日出荷
16428493B-2459501311477-5805
610
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428493
2022-04-13
用途: 工具を倉庫の壁に吊り下げるため

サイズ感はとても良く作りもしっかりしており安心感がある。
木ビスも付属するのでドライバーだけ準備すれば良い。
お値段がもっと安ければいいのですがステンレスなのでしかたないかな。

対象商品 : 16428493
2018-05-29
用途: 刈り払い機の展示に

刈り払い機の展示として天井から滑車で吊して展示することになり使用しています。 耐荷重も十分ですがステンレスなので錆びずに長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする