シートフックD型(ステンレス製)

シートフックD型(ステンレス製) - 水本機械製作所シートフックD型(ステンレス製) - 水本機械製作所シートフックD型(ステンレス製) - 水本機械製作所
材質ステンレス種類プレートフック寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428502B-2460477-581311282510
610
469
516(税込)
当日出荷
16428518B-2461477-582117333013
780
599
659(税込)
当日出荷
16428527B-2462477-583025383515
930
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16428536B-2463477-584832444018
1,120
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする