LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F

LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F - オーツカ光学

角型ワイドレンズ
角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。
レンズは光学ガラスレンズを使用。
オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。

消費電力(W)9光源LEDライトパネル内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レンズ
材質(レンズ)
入力電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66306985O-LIGHT3L-F レンズ無し---100~240(50/60Hz)Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能-
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16428807O-LIGHT3-L 2Xフリーアーム・クランプ取付式2倍角レンズ光学ガラス(144×108mm)AC100~240(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)約2.8
79,800
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16428816O-LIGHT3L-F 3.5Xフリーアーム・クランプ取付式3.5倍角レンズ光学ガラス(144×108mm)AC100~240(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)約2.9
87,700
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする