双眼鏡(防水型・10倍)

双眼鏡(防水型・10倍) - SIGHTRON

ガラス繊維入りポリカーボネイトをボディに採用し、堅牢性と軽量化を同時に実現しています。ツイストアップ式の見口はゴムで覆われ、眼に当てた時に心地よい使用感を実現。ハイアイポイント設計で、眼鏡使用時にも快適に使用可能。アウトドアでの使用も可能な完全防水型コンパクト10倍双眼鏡です。

倍率(倍)10レンズサイズ(mm)25付属品ストラップ、ソフトケーストラスコ品番483-6685材質レンズ:光学ガラス(マルチコーティング)、ボディー:ポリカーボネート樹脂、エラストマー樹脂幅(mm)119質量(g)353奥行(mm)109全高(mm)55視界5.6°最短合焦距離約2.3m1000m先の視野(m)98明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428992S1WP1025
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする