SIGHTRON
単眼鏡 SAFARI (コンパクトタイプ・10倍)
手の中にスッポリ収まる超コンパクトボディながら倍率10倍を実現しています。片手で覗きながらのピント合わせが可能です。
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
20
付属品
ストラップ、ソフトケース
トラスコ品番
483-6731
材質
ボディー:ABS樹脂、アルミ、ラバー、レンズ:光学ガラス(フーリーコーティング)
幅(mm)
35
質量(g)
70
奥行(mm)
75
全高(mm)
28
視界
5.5°
最短合焦距離
約300cm
1000m先の視野(m)
128
明るさ
4
ひとみ径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16429078
SAFARI-SA526
¥
7,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください