理研計測器
磁石式水準器
垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
仕様
A級品
精度
JIS B 7510
感度
0.02mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16429105
R-MSL1502
487-5150
150
158
38
3
¥353,000
¥
269,800
¥296,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16429114
R-MSL2002
487-5168
200
200
40
4.5
¥384,000
¥
288,800
¥317,680
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください