フットスイッチ(多機能形)

フットスイッチ(多機能形) - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ(多機能形) - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ(多機能形) - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ(多機能形) - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ(多機能形) - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ(多機能形) - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ(多機能形) - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ(多機能形) - オジデン(大阪自動電機)
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16429464OFL-S-H BK1台AC2503473-5820
オープン
2,990
3,289(税込)
翌日出荷
返品不可
16429473OFL-S-H G1個AC2503473-5838
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
16429482OFL-S-H R1個AC2503473-5846
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
16429498OFL-S-H W1個AC2503473-5854
3,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
16429507OFL-S-H Y1個AC2503473-5862
3,070
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
16429516OFL-S-P BK1台AC2503473-5871
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
16429552OFL-V-SP BL1個AC2503473-5943
3,620
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429568OFL-V-SP G1個AC2503473-5951
3,620
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429577OFL-V-SP R1個AC2503473-5960
3,620
3,598
3,958(税込)
当日出荷
16429586OFL-V-SP Y1個AC2503473-5978
3,620
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70254092OFL-V-SP BK1台AC2503473-5935
3,620
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16429525OFL-S-P R1個AC2503473-5889
オープン
2,790
3,069(税込)
取扱停止中
返品不可
16429534OFL-S-P W1個AC2503473-5897
オープン
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
返品不可
16429543OFL-V-SP BK1台AC250V6A473-5935
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16429543OFL-V-SP BK70254092OFL-V-SP BKOFL-V-SP BK フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機) 70254092フットスイッチ(多機能形)オジデン(大阪自動電機)1台
3,598
税込3,958
定格に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする