LANケーブル

LANケーブル - コーニングLANケーブル - コーニングLANケーブル - コーニングLANケーブル - コーニングLANケーブル - コーニングLANケーブル - コーニングLANケーブル - コーニングLANケーブル - コーニング

PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
スリムタイプのラッチカバー付です。
ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
世界初のカーボンオフセット付です。

用途LAN工事に。内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16429708VOL-5EUPB-L1-GYLCAT5e14.9ありライトグレー
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429717VOL-5EUPB-L1-LBLCAT5e14.9ありライトブルー
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429735VOL-5EUPB-L3-LBLCAT5e34.9ありライトブルー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429744VOL-5EUPB-L5-GYLCAT5e54.9ありライトグレー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429753VOL-5EUPB-L5-LBLCAT5e54.9ありライトブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429787VOL-6UPB-L1-GYLCAT615.4ありライトグレー
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429796VOL-6UPB-L1-LBLCAT615.4ありライトブルー
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429805VOL-6UPB-L3-GYLCAT635.4ありライトグレー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429814VOL-6UPB-L3-LBLCAT635.4ありライトブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429823VOL-6UPB-L5-GYLCAT655.4ありライトグレー
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16429832VOL-6UPB-L5-LBLCAT655.4ありライトブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
16429726VOL-5EUPB-L3-GYLカテゴリ5e3-ありライトグレー
882
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする