曜日別特売

パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。

112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430986UTP28CH1MVL1本CAT5e13.8RJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16431047UTP28CH3MVL1本CAT5e33.8RJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16431083UTP28CH5MVL1本CAT5e53.8RJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16431108UTP28SP10MBU1本CAT6103.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
16431117UTP28SP10MRD1本CAT6103.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン3,690
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16431126UTP28SP10MVL1本CAT6103.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
16431135UTP28SP10MYL1本CAT6103.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン3,690
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16431144UTP28SP15M1本CAT6153.8オフホワイトRJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16431153UTP28SP15MBU1本CAT6153.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16431162UTP28SP15MRD1本CAT6153.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16431178UTP28SP15MVL1本CAT6153.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16431214UTP28SP1MVL1本CAT613.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
16431232UTP28SP20M1本CAT6203.8オフホワイトRJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン5,490
5,490
6,039(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16431248UTP28SP30M1本CAT6303.8オフホワイトRJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン6,990
6,990
7,689(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
16431275UTP28SP3MVL1本CAT633.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
16431318UTP28SP5MVL1本CAT653.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52752324UTP28CH2M1本CAT5e23.8オフホワイトRJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52752333UTP28CH2MBU1本CAT5e23.8RJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52752358UTP28CH2MRD1本CAT5e23.8RJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
52752367UTP28CH2MYL1本CAT5e23.8RJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52752403UTP28SP2M1本CAT623.8オフホワイトRJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52752412UTP28SP2MBU1本CAT623.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52752446UTP28SP2MYL1本CAT623.8RJ45T568Bより線(撚線)屋内用28AWG
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
65135885UTP28CH1MBU1箱(10本)カテゴリー5e13.8----28AWG
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65135894UTP28CH1MGR1箱(10本)カテゴリ5E13.8-T568A--28AWG
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65135903UTP28CH1MRD1箱(10本)カテゴリー5e13.8----28AWG
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65135919UTP28CH1MYL1箱(10本)カテゴリー5e13.8----28AWG
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65135928UTP28CH2MGR1箱(10本)カテゴリ5E23.8-T568A--28AWG
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65135937UTP28CH3MBU1箱(10本)カテゴリー5e33.8----28AWG
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65135946UTP28CH3MGR1箱(10本)カテゴリ5E33.8-T568A--28AWG
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
65135955UTP28CH3MRD1箱(10本)カテゴリー5e33.8----28AWG
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
65135964UTP28CH3MYL1箱(10本)カテゴリー5e33.8----28AWG
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
65135973UTP28CH5MBU1箱(10本)カテゴリー5e53.8----28AWG
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
65135989UTP28CH5MGR1箱(10本)カテゴリ5E53.8-T568A--28AWG
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
65135998UTP28CH5MRD1箱(10本)カテゴリー5e53.8----28AWG
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136007UTP28CH5MYL1箱(10本)カテゴリー5e53.8----28AWG
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136016UTP28SP1MBU1箱(10本)カテゴリー613.8--より線-28AWG
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65136025UTP28SP1MGR1箱(10本)カテゴリ613.8-T568Bより線-28AWG
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136034UTP28SP1MRD1箱(10本)カテゴリー613.8--より線-28AWG
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136043UTP28SP1MYL1箱(10本)カテゴリー613.8--より線-28AWG
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136059UTP28SP2MGR1箱(10本)カテゴリ623.8-T568Bより線-28AWG
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136068UTP28SP3MBU1箱(10本)カテゴリ633.8--より線-28AWG
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65136077UTP28SP3MGR1箱(10本)カテゴリ633.8-T568Bより線-28AWG
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136086UTP28SP3MRD1箱(10本)カテゴリ633.8--より線-28AWG
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136095UTP28SP3MYL1箱(10本)カテゴリ633.8--より線-28AWG
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
65136104UTP28SP5MBU1箱(10本)カテゴリ653.8--より線-28AWG
オープン49,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
残り1点です
65136113UTP28SP5MGR1箱(10本)カテゴリ653.8-T568Bより線-28AWG
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136129UTP28SP5MRD1箱(10本)カテゴリ653.8--より線-28AWG
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136138UTP28SP5MYL1箱(10本)カテゴリ653.8--より線-28AWG
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69395929UTP28CH1MBU1本カテゴリ5e--RJ45T568A結線-屋内用28AWG
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16431275
2019-11-18
用途: サーバ・スイッチ間の接続
運輸・通信業

ケーブルが細いためエアフローの阻害となりづらいです。
またケーブルの硬さが絶妙で、引き回しのしやすさと固定しやすさを両立できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする