エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間トラスコ品番441-7119セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70質量(g)720適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911耐水性吸水率0.13%(室温24時間)絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)内容量1箱(10袋)