CKD
ニュージョイントステンレスタイプ(二重Y形R付)
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途
チューブの接続
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用圧力範囲
-100kPa~1.0MPa
ねじの種類
R
使用流体温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16433558
ZW-WY4-6-P4
R1/8
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433567
ZW-WY4-8-P4
R1/4
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください