トプコン
オートレベル(三脚付)
測量から土木、建築まで幅広くカバーするラインナップ
素早く確実に制動する自動補正機構
狭い現場に有利な短い合焦距離
2段階スピードで素早く合焦
クランプレス全周微動
優れた防水性能IPX6
最短合焦距離
20cm
保護等級
IPX6
質量(kg)
5.1
補正範囲(分)
15
気泡管感度
10′/2
セット内容
本体+三脚
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
望遠鏡:倍率
対物レンズ有効径(mm)
1km往復標準偏差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16434766
AT-B3SET
28X
36
1.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16434775
AT-B4SET
24X
32
2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください