マイゾックス
クラックスケール(ポリプロピレン)
(1件のレビュー)
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途
コンクリートのヒビ割れの測定に
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
4
目盛精度(mm)
±0.02
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42493526
CRKS-2
0.10~3.0
55×91
黒目盛/透明タイプ
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
16434793
CRKS-2Y
0.10~3.0
55×91
黄目盛/透明タイプ
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
16434802
CRKS-3
0.10~10.0
35×150
黒目盛/透明タイプ
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください