曜日別特売

電子セオドライト

電子セオドライト - PENTAX電子セオドライト - PENTAX電子セオドライト - PENTAX

ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。
明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。
簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。
防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。
ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護等級
電源
適合
倍率
最短合焦距離
最小表示
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16434976ETH-510CIP44単三乾電池×4本(付属)適合三脚:TC-7030倍1.35m10″または5″を選択
角度最小表示105(切換)
測角精度(標準偏差)10
4.5
462,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71148788ETH-507c-単3電池×4本---角度:5"(1"/5")4.5(電池含む)
517,000
489,800
538,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71148797ETH-520c-単3電池×4本---角度:20"(10"/20")4.5(電池含む)
396,000
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16434985ETH-520CIP44単三乾電池×4本(付属)適合三脚:TC-7030倍1.35m20″または10″を選択
角度最小表示2010(切換)
測角精度(標準偏差)20
4.5
330,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする