曜日別特売

コロコロメジャー

コロコロメジャー - 宣真工業
(1件のレビュー)

歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。

測定範囲10cm~9999.99m車輪径(Φmm)140長さ(mm)(縮長~全長)450~1000トラスコ品番479-9101質量(g)460表示桁数5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16435073HW132
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16435073
2018-03-14
用途: グランドゴルフゴールポストまでの距離の計測
その他業種

グランドの表面が凸凹しているので、なるべく測定ホイールの大きなものが良かったのですが、注文してからモノタロウの商品の中に測定ホイールの大きなものを見つけて、それが値段も安く使い勝手の良いものだったので少々ガッカリしました。もっと商品の検索がしやすいと、注文前に最適の商品が見つかったと思いました。ネット通販初心者なので、宜しくお願い致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする