宣真工業
デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)
測定範囲
10cm~999.99m
車輪径(Φmm)
200
長さ(mm)
(縮長~全長)640~890
トラスコ品番
479-9089
質量(g)
1400
表示桁数
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16435098
D-B20-D
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください