曜日別特売

黒板消し チョークインラーフル

黒板消し チョークインラーフル - マイゾックス
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

チョークとラーフルが一緒になって持ち運びが便利になりました。

用途チョークの文字消し。付属品チョーク(白2本、赤1本)トラスコ品番382-2273質量(g)38サイズ(mm)85×45×26マイゾックスコード218456内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16435125CE-M
800
599
値下げ
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-31
用途: 工事
株式会社富士見園

黒板消し部分がすぐに剥がれてしまいました。
ポリ素材に接着するという考え自体、おかしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする