Kenko(ケンコートキナー)
アルミ額縁 ギャラリー 4切 ブラック/ホワイト
写真展では定番の作品額。フォーマルな場所にも最適です。
シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。
付属品
吊りひも
寸法(mm)
【台紙】398×448、【台紙窓抜き】238×288、【額縁】401×451
質量(g)
1150
材質(フレーム)
アルミ製
材質(表面)
アクリル
台紙
Vカット(2mm)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75390668
AGY-4-BW
¥
8,190
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください