曜日別特売

スラントレベル・10

スラントレベル・10 - エビス(水平器)スラントレベル・10 - エビス(水平器)
(2件のレビュー)
寸法12×100×100精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
感度(mm/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16435152ED-10SSB本体:ABS樹脂
風防ケース:アクリル樹脂
59ブラック3.00mm/m=0.1719°
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16435168ED-10SSG本体:ABS樹脂
風防ケース:アクリル樹脂
59グリーン3.00mm/m=0.1719°
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
16435143ED-10PSLBABS樹脂58ブラック0.80mm/m=0.0458°
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16435152
2017-09-19
用途: 下腿骨の角度を測る

この角度計は、右傾斜を測るには便利ですが、左傾斜を測るには、値を90度から差し引かねばなりません。下腿骨の傾斜は、ほとんど左傾斜なので、いちいち計算しなければならならいので、今回は返品させて頂きました。

対象商品 : 16435143
2016-12-12
用途: 土工
建設業・工事業

小型のスラントが欲しかったのですが、コンパクトで使いやすそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする