浪速鉄工
足長アイボルト
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
材質
スチール(SS400)
仕様
六角ナットなし
寸法B(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(kN)
ねじ径(mm)
寸法L(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16435518
EL1000850
0.785
M8
20
471-7911
50
33.3
6.3
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16435527
EL1001050
1.47
M10
25
471-7929
80
41.5
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16435536
EL1001250
2.16
M12
30
471-7937
140
51
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16435545
EL1001650
4.41
M16
35
471-7945
240
60
12.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16435554
EL1002050
6.18
M20
40
471-7953
420
71
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16435563
EL3000850
0.785
M8
20
471-7961
50
33.3
6.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16435572
EL3001050
1.47
M10
25
471-7970
80
41.5
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16435588
EL3001250
2.16
M12
30
471-7988
140
51
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
16435597
EL3001650
4.41
M16
35
471-7996
240
60
12.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
16435606
EL3002050
6.18
M20
40
471-8003
420
71
16
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください