曜日別特売

チェーン(チェーンスリング100用)

チェーン(チェーンスリング100用) - 象印チェンブロックチェーン(チェーンスリング100用) - 象印チェンブロックチェーン(チェーンスリング100用) - 象印チェンブロックチェーン(チェーンスリング100用) - 象印チェンブロック
(6件のレビュー)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。

用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
基本使用荷重(t)
チェーン線径(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
基本使用荷重(t)
破断荷重(kN)
外面幅b(mm)
チェーン線径(Φmm)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16435633C10-101本(1m)303.216034.2102.2
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16435642C10-6.31本(1m)19150216.3-
2,230
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16435658C10-7.11本(1m)211.68024.87.1-
2,730
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24165977C10-101本(2m)303.216034.210-
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24165986C10-6.31本(2m)19150216.3-
4,460
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
24165995C10-7.11本(2m)211.68024.87.1-
5,460
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24166004C10-101本(3m)303.216034.210-
11,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
24166013C10-6.31本(3m)19150216.3-
6,690
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24166022C10-7.11本(3m)211.68024.87.1-
8,190
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24166038C10-101本(4m)303.216034.210-
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24166047C10-6.31本(4m)19150216.3-
8,920
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
24166056C10-7.11本(4m)211.68024.87.1-
10,920
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
24166065C10-101本(5m)303.216034.210-
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24166074C10-6.31本(5m)19150216.3-
11,150
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24166083C10-7.11本(5m)211.68024.87.1-
13,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
24166092C10-101本(6m)303.216034.210-
22,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24166108C10-6.31本(6m)19150216.3-
13,380
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
24166117C10-7.11本(6m)211.68024.87.1-
16,380
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 機械のメンテ
株式会社 ナグ・エスイーディ

工務店で購入した鎖は、強度不足のため、伸びたり切れたりしましたが、これは丈夫なので、作業も安心。

対象商品 : 24165977
2024-08-15
用途: ボートの錨に付けるアンカーチェーン
有限会社古ヶ崎営繕建設業・工事業

亜鉛ドブヅケの商品が欲しかったが「防錆処理」商品なので買ってみた。
見た目は良い感じ(笑)。

対象商品 : 16435658
2022-12-01
用途: 物の吊り上げ
製造業

チェーンブロックのチェーン延長に使用します。サイズがちょうど良くしっかりしています。

対象商品 : 24166022
2020-07-28
用途: いると思って購入しますが、いつも錆びて使わない!
株式会社ストリウム建設業・工事業

これは良かった 使わなかったけど 使えばしっかりしてました!

対象商品 : 24165977
2019-02-20
用途: 重量物の吊り込み用

他の部品と同時購入し2組の吊具セットを作りました。
余裕をもって3.2t対応を選びましたが、吊りフック等は2.5t対応なのでそれ以下で使用する分には安心して使用できています。

対象商品 : 24165995
2018-05-05
用途: 荷締作業
株式会社サハラマーブル

強度が十分なので、太い物を使わなくても使用出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする