曜日別特売

チェーンスリング

チェーンスリング - 象印チェンブロックチェーンスリング - 象印チェンブロックチェーンスリング - 象印チェンブロックチェーンスリング - 象印チェンブロックチェーンスリング - 象印チェンブロックチェーンスリング - 象印チェンブロック
(2件のレビュー)

スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。

材質スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
有効長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
フック形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164356672-MFF-BKE-104.31.5475-822611.1スイベルフック(ボールベアリング入り)
44,500
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164356762-MFF-BKE-6.31.71.5475-82344.3スイベルフック(ボールベアリング入り)
30,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
164356852-MFF-BKE-7.12.71.5475-82425.7スイベルフック(ボールベアリング入り)
35,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
164356942-MFF-SHE-104.31.5475-825110.6ロッキングフック
36,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164357032-MFF-SHE-6.31.71.5475-82694ロッキングフック
22,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
164357122-MFF-SHE-7.12.71.5475-82775.4ロッキングフック
27,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
164357282-MFF-YN-104.31.5475-828510.2ファンドリーフック
32,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164357372-MFF-YN-136.92475-829321ファンドリーフック
74,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
164357462-MFF-YN-7.12.71.5475-83075.4ファンドリーフック
21,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
164357554-TG-BKE-6.32.51.5475-83158.5スイベルフック(ボールベアリング入り)
60,900
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164357644-TG-BKE-7.14.11.5475-832310.9スイベルフック(ボールベアリング入り)
68,600
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164357734-TG-SHE-6.32.51.5475-83317.8ロッキングフック
45,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164357824-TG-SHE-7.14.11.5475-834010.3ロッキングフック
52,200
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
164357984-TG-YN-106.41.5475-835819.9ファンドリーフック
62,900
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164358074-TG-YN-7.14.11.5475-836610.5ファンドリーフック
41,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16435764
2023-08-23
用途: 金型メンテナンス時の移動等
製造業

色々検討しましたが、予算的にこちらを選択。
割引価格で購入できるタイミングで購入させていただきました。
現場の人は、使いやすいと喜んでおります。

対象商品 : 16435746
2019-08-23
用途: 荷物の積み下ろし
有限会社対馬運輸・通信業

もう少しフックの先を細長くしてほしい。あとは非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする