曜日別特売

ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形)

ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) - 明大ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) - 明大ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) - 明大ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) - 明大ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) - 明大ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) - 明大
(1件のレビュー)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。

用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級ベルト厚(mm)8.5内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16435877A-1 100X5.05100467-54793.914
31,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
16435886A-1 100X6.06100467-54874.584
36,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16435895A-1 100X8.08100467-54956.174
45,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16435904A-1 50X5.0550363-32761.842
15,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16435904
2021-12-17
用途: 1階から2階に、2階から1階にホイストで重量のあるものを吊り上げる作業時
株式会社シリカウェーブ製造業

パレットを吊り上げる際、枚数をあまり重ねることができない。それ以外、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする