曜日別特売

AJスケーター (トラック庫内搬送機器)

AJスケーター (トラック庫内搬送機器) - allsafeAJスケーター (トラック庫内搬送機器) - allsafeAJスケーター (トラック庫内搬送機器) - allsafe

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。

用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5内容量1セット(2本)
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16435947AA-1936-10485-3270114320
300,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
16435956AA-1936-11485-3288124321
300,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16435965AA-1936-12485-3296134322
300,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする