allsafe
アシストリング(トラックレール用先端金具)
荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途
トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。
トラスコ品番
479-4435
材質
ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂
質量(kg)
0.2
ベルト長さ(mm)
200
最大使用荷重(t)
0.3
適合金具
トラックレール
内容量
1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16435974
AST-RG
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください