allsafe
エアカーゴキット(エアラインレール用)
様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途
シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。
最大使用荷重(t)
0.5
仕様
アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付
トラスコ品番
479-4362
材質
アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金
質量(kg)
0.1
適合金具
SS
内容量
1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16435983
AC-18
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください