allsafe
クイックリリースアダプター(航空機用)
航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。
用途
エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。
最大使用荷重(t)
0.66
材質
スチール、樹脂
幅(mm)
35
適合金具
エアラインレール
内容量
1本
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436044
AA-1191-10
490-2459
252
0.76
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
16436053
AA-1192-10
490-2467
227
0.7
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16436062
AA-1208-10
490-2475
406
1.06
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください