曜日別特売

クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)

クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) - allsafeクワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) - allsafeクワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) - allsafe
(1件のレビュー)

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。

用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)1.53仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35適合金具エアラインレール内容量1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16436078QS
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16436078
2018-09-28
用途: 荷締め
運輸・通信業

エアレール用1.5トン対応は実質これしかなく、値段も最安なので購入した。問題なく使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする