シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)

シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用) - allsafeシングルスタッドフィッティング(エアラインレール用) - allsafeシングルスタッドフィッティング(エアラインレール用) - allsafe
(3件のレビュー)

エアラインレール用の端末金具です。

用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.5トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05適合金具エアラインレール内容量1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16436105SS
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16436105
2022-08-27
用途: 軽トレーラーでの輸送時に荷物固定用
Maintenance Garage MINAGAWA

エアラインレールとセットで使用。
シングルスタッドでも強度は十分。軽トレーラーでのバイク輸送に使用しているが変形やロック不良は起きていない。

1が参考にしています
対象商品 : 16436105
2021-06-26
用途: 積み荷の固定
医療・福祉・介護関連業

安価で高品質。完璧だと思います。追加の購入を予定しています。

対象商品 : 16436105
2019-01-23
用途: 農機具の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチで位置を変えられるので便利です!
レールと合わせて購入してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする