曜日別特売

スリースタッドフィッティング(航空機用)

スリースタッドフィッティング(航空機用) - allsafe

航空機シート用フィッティングです。

用途航空機シート用フィッティング。最大使用荷重(t)5トラスコ品番490-2483材質スチール長さ(mm)67幅(mm)23質量(kg)0.156高さ(mm)36.5適合金具エアラインレール内容量1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16436114AA-1494-10
32,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする