allsafe
ツースタッドフィッティング(航空機用)
航空機シート用フィッティングです。
用途
航空機シート用フィッティング。
最大使用荷重(t)
5
トラスコ品番
490-2441
材質
スチール
長さ(mm)
45
幅(mm)
19
質量(kg)
0.95
高さ(mm)
36.5
適合金具
エアラインレール
内容量
1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436148
AA-1173-10
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください