曜日別特売

アルミ製のトラックレールです。

用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質アルミ(アルマイト仕上げ)適合金具T-ワンピース内容量1本
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16436333TR-CRAL479-563632003.5なし
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436342TR-CRAL-H479-564432003.4あり
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※使用例16436358TR-CRAL-HAH479-565232002.9あり
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436367TR-HA479-568730003.4あり
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436376TR-S-AL479-570930004.1なし
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436385TR-S-ALH479-571730004あり
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする