allsafe
車いす固定ベルト(エアラインレール用)
車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。
使用荷重(kg)
(最大)180
最大使用荷重(t)
0.18
適合金具
エアラインレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
付属品
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16437392
ACW-2-F
1セット(2本)
-
シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金
479-4371
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール、オープンフック:スチール(ポリエチレンコーティング)
0.3
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
16437417
ACW-3-R
1セット(2本)
900
シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金
479-4397
ベルト:ポリエステル、リトラクター:スチール、樹脂、オープンフック:スチール(ポリエチレンコーティング)
1.7
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
16437426
ACW-4-R
1セット(2本)
700
シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金
479-4401
ベルト:ポリエステル、リトラクター:スチール、樹脂、オープンフック:スチール(ポリエチレンコーティング)
0.6
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
16437408
ACW-2-R
1本
900
スリースタッドフィッティング球根型:スチール
479-4389
ベルト:ポリエステル、リトラクター:スチール、樹脂、オープンフック:スチール(ポリエチレンコーティング)
1.8
¥
28,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください